49,72 €/ Stückexkl. MwSt
58,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 6 mm |
Schneidenlänge | 57 mm |
Gesamtlänge | 93 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 8374 |
Typ | Stufenbohrer 90° fur durchgangsbohrungen |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 90 ° |
Material | HSS |