Eriks
GUHRING

GUHRING Stufenbohrer 180° fur durchgangsbohrungen zylindrisch HSS durchmesser 8 mm gesamtlänge 117 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 180° beschichtung-- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 8376

  • ERIKS:12007724
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,77 €/ Stückexkl. MwSt

62,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
8 mm
Schneidenlänge
75 mm
Gesamtlänge
117 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
8376
Typ
Stufenbohrer 180° fur durchgangsbohrungen
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
180 °
Material
HSS