Eriks
GUHRING

GUHRING Stufenbohrer 180° fur durchgangsbohrungen zylindrisch HSS durchmesser 6 mm gesamtlänge 93 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 180° beschichtung-- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 8376

  • ERIKS:12007723
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,75 €/ Stückexkl. MwSt

59,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
6 mm
Schneidenlänge
57 mm
Gesamtlänge
93 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
8376
Typ
Stufenbohrer 180° fur durchgangsbohrungen
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
180 °
Material
HSS