65,04 €/ Stückexkl. MwSt
76,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 10 mm |
Schneidenlänge | 87 mm |
Gesamtlänge | 133 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 8376 |
Typ | Stufenbohrer 180° fur durchgangsbohrungen |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 180 ° |
Material | HSS |