Eriks
GUHRING

GUHRING Stufenbohrer 180° fur durchgangsbohrungen morsekegel HSS durchmesser 15 mm gesamtlänge 212 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 180° beschichtung-- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 8377

  • ERIKS:12007731
Image 1
Zur Liste hinzufügen

119,83 €/ Stückexkl. MwSt

140,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
15 mm
Schneidenlänge
114 mm
Gesamtlänge
212 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
8377
Typ
Stufenbohrer 180° fur durchgangsbohrungen
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
180 °
Material
HSS