101,10 €/ Stückexkl. MwSt
118,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 11 mm |
Schneidenlänge | 94 mm |
Gesamtlänge | 175 mm |
Aufnahmesystem | Morsekonus 1 |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 8377 |
Typ | Stufenbohrer 180° fur durchgangsbohrungen |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 180 ° |
Material | HSS |