Eriks
GUHRING

GUHRING Steinbohrer zylindrisch Hartmetall durchmesser 8mm gesamtlänge 120mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 120°

  • ERIKS:11969921
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,73 €/ Stückexkl. MwSt

23,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
8 mm
Schneidenlänge
80 mm
Gesamtlänge
120 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Steinbohrer
Spitzenwinkel
120 °
Material
Hartmetall