Eriks
GUHRING

GUHRING Steinbohrer zylindrisch Hartmetall durchmesser 4mm gesamtlänge 75mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 120°

  • ERIKS:11969915
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,89 €/ Stückexkl. MwSt

17,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
4 mm
Schneidenlänge
40 mm
Gesamtlänge
75 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Steinbohrer
Spitzenwinkel
120 °
Material
Hartmetall