Eriks
GUHRING

GUHRING SpyroTec Fasfräser VHM HB lang 5Z WN 20,0 mm

  • ERIKS:14593003
  • Hersteller:19482000
Image 1
Fasfräser SpyroTec

Ausführung: Mit Stirnschnitt für den Einsatz der kompletten Schneidenlänge bis zum Grund, 5 unterschiedliche Spiralwinkel (20 bis 24°) und eine ungleiche Schneidenteilung, spiralisierte Schneidengeometrie mit positivem Spanwinkel für einen weichen Schnitt, optimale Laufruhe und beste Oberflächenqualität bei großen Fasen.

Zur Liste hinzufügen

406,18 €/ Stückexkl. MwSt

475,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING