Eriks
GUHRING

GUHRING SpyroTec Fasfräser VHM HA lang 5Z WN 20,0 mm

  • ERIKS:14592997
  • Hersteller:19472000
Image 1
Fasfräser SpyroTec

Ausführung: Mit Stirnschnitt für den Einsatz der kompletten Schneidenlänge bis zum Grund, 5 unterschiedliche Spiralwinkel (20 bis 24°) und eine ungleiche Schneidenteilung, spiralisierte Schneidengeometrie mit positivem Spanwinkel für einen weichen Schnitt, optimale Laufruhe und beste Oberflächenqualität bei großen Fasen.

Zur Liste hinzufügen

289,30 €/ Stückexkl. MwSt

338,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING