Eriks
GUHRING

GUHRING SpyroTec Fasfräser VHM 60° 20mm Z5 HA TiAlN

  • ERIKS:14592988
  • Hersteller:19512000
Image 1
Fasfräser SpyroTec

Ausführung: Mit Stirnschnitt für den Einsatz der kompletten Schneidenlänge bis zum Grund, 5 unterschiedliche Spiralwinkel (20 bis 24°) und eine ungleiche Schneidenteilung, spiralisierte Schneidengeometrie mit positivem Spanwinkel für einen weichen Schnitt, optimale Laufruhe und beste Oberflächenqualität bei großen Fasen.

Zur Liste hinzufügen

279,20 €/ Stückexkl. MwSt

326,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING