Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer Typ RVS, profilgeschliffen, mit Morsekegelschaft HSS-E DIN 345 13,8mm

  • ERIKS:23408589
  • Hersteller:9012620138000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
13.8 mm
Schneidenlänge
127 mm
Gesamtlänge
189 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 1
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Hell
Kühlkanäl
0
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co