Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.
57,45 €/ Stückexkl. MwSt
67,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 9.9 mm |
Schneidenlänge | 61 mm |
Gesamtlänge | 103 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 6537L |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | NanoFIRE |
Spitzenwinkel | 140 ° |
Material | Volhartmetall |