Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 5,50mm

  • ERIKS:12012324
  • Hersteller:9055150055000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

50,72 €/ Stückexkl. MwSt

59,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
5.5 mm
Schneidenlänge
44 mm
Gesamtlänge
82 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6537L
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
NanoFIRE
Spitzenwinkel
140 °
Material
Volhartmetall