Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft HE 7xD 11,80mm

  • ERIKS:12063628
  • Hersteller:9056120118000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren tiefer Löcher bis zu 7 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.

Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Das Kühlmittel kommt direkt an die Schneiden und spült die Späne aus der Bohrung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
11.8 mm
Schneidenlänge
114 mm
Gesamtlänge
163 mm
Aufnahmesystem
Whistle notch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
NanoFIRE
Kühlkanäl
1
Spitzenwinkel
140 °
Material
Volhartmetall