Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HE 3xD 6,40mm

  • ERIKS:12043297
  • Hersteller:9056100064000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend mit Spezialanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer zum Bohren von Löchern bis zu 3 x D mit höchsten Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie GGS und ADI, Gusswerkstoffe, Grauguss, Sphäroguss und Temperguss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.

Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege.
Zur Liste hinzufügen

90,32 €/ Stückexkl. MwSt

105,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Schneidenlänge
34 mm
Gesamtlänge
79 mm
Ausführung
Profilgeschliffene
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6535-HE
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
140 °
Material
Hartmetall