Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 9,10mm

  • ERIKS:12043579
  • Hersteller:9055250091000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Spiralbohrer mit zyl. SchaftAusführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren tiefer Löcher bis zu 12 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für die rationelle Fertigung tiefer Bohrungen in Stahl, Guss und NE-Metallen.
Zur Liste hinzufügen

329,30 €/ Stückexkl. MwSt

385,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Schneidenlänge
120 mm
Gesamtlänge
162 mm
Ausführung
Profilgeschliffene
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
6535-HA
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
140 °
Material
Hartmetall