223,18 €/ Stückexkl. MwSt
261,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 5.9 mm |
Schneidenlänge | 78 mm |
Gesamtlänge | 116 mm |
Ausführung | Profilgeschliffene |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 6535-HA |
Typ | Wendelbohrer |
Spitzenwinkel | 140 ° |
Material | Hartmetall |