1.183,13 €/ Stückexkl. MwSt
1.384,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 19 mm |
Schneidenlänge | 258 mm |
Gesamtlänge | 310 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | FIRE |
Kühlkanäl | 1 |
Spitzenwinkel | 140 ° |
Material | Volhartmetall |