Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ VA 1-10,5mm

  • ERIKS:12015090
  • Hersteller:9001950080180
Image 1
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.


* Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3–4,2–6,8–10,2 mm.
Zur Liste hinzufügen

775,03 €/ Stückexkl. MwSt

906,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co