Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 1-10,5mm

  • ERIKS:14057502
  • Hersteller:9000180080180
Image 1
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.



Hinweis: Satz bestehend aus #SAPB2227731#.


* Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3 – 4,2 – 6,8 – 10,2 mm.
Zur Liste hinzufügen

321,78 €/ Stückexkl. MwSt

376,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Wendelbohrer