Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 1-13mm

  • ERIKS:12015114
  • Hersteller:9002010000140
Image 1
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

Ab Ø 2,4 mm dampfangelassen. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.
Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.
Zur Liste hinzufügen

412,83 €/ Stückexkl. MwSt

483,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Blank/dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS