Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer lang DIN338 HSSE Typ VA Zylinderschaft 12,50mm

  • ERIKS:12060170
  • Hersteller:9012600125000
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal.

Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

134,68 €/ Stückexkl. MwSt

157,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
12.5 mm
Schneidenlänge
101 mm
Gesamtlänge
151 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co