Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer kurz DIN338 HSS Typ N Zylinderschaft 7,30mm

  • ERIKS:11963050
  • Hersteller:9002050073000
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff.

Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

11,69 €/ Stückexkl. MwSt

13,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
7.3 mm
Schneidenlänge
69 mm
Gesamtlänge
109 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 7,30mm

  • ERIKS:23407042
  • Manufacturer:4317784116015

3,10 €/ Stückexkl. MwSt

3,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026