Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff.
Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.
5,77 €/ Stückexkl. MwSt
6,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 4.9 mm |
Schneidenlänge | 52 mm |
Gesamtlänge | 86 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 338 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |
1,56 €/ Stückexkl. MwSt
1,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026