Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer kurz DIN338 HSS Typ N Zylinderschaft 4,40mm

  • ERIKS:11962929
  • Hersteller:9002050044000
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff.

Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

5,19 €/ Stückexkl. MwSt

6,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
4.4 mm
Schneidenlänge
47 mm
Gesamtlänge
80 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,40mm

  • ERIKS:23407013
  • Manufacturer:4317784117197

1,45 €/ Stückexkl. MwSt

1,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026