Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer kurz DIN338 HSS Typ N Zylinderschaft 2,10mm

  • ERIKS:11962759
  • Hersteller:9002050021000
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff.

Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

3,44 €/ Stückexkl. MwSt

4,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
2.1 mm
Schneidenlänge
24 mm
Gesamtlänge
49 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 2,10mm

  • ERIKS:23406990
  • Manufacturer:4317784116961

1,07 €/ Stückexkl. MwSt

1,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026