Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer HSSE DIN338 2,0mm Z3 FIRE

  • ERIKS:14592376
  • Hersteller:11660200
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Spezielle Bohrspitze für optimale Stabilität beim Anbohren, verhindert Wegrutschen des Bohrers. Pilotieren oder Ankörnen entfällt durch die spezielle Spitzengeometrie. Kein Einhaken des Bohrers beim Aufbohren von vorhandenen Bohrungslöchern.

Anwendung: Es können Bohrungsqualitäten von IT9 realisiert werden. Höhere Vorschübe im Vergleich zu zweischneidigen Werkzeugen.

Zur Liste hinzufügen

5,71 €/ Stückexkl. MwSt

6,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING