294,23 €/ Stückexkl. MwSt
344,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 21.75 mm |
Schneidenlänge | 173 mm |
Gesamtlänge | 248 mm |
Aufnahmesystem | Morsekonus 2 |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 345 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Hell |
Kühlkanäl | 0 |
Spitzenwinkel | 130 ° |
Material | HSS-co |