Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ NSchaft MK 30,0mm

  • ERIKS:11991920
  • Hersteller:9002450300000
Image 1
Spiralbohrer mit MorsekegelschaftAusführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal.Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar.Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
30 mm
Schneidenlänge
175 mm
Gesamtlänge
296 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 3
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Alternativen

79,14 €/ Stückexkl. MwSt

92,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026