Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 21mm

  • ERIKS:11991850
  • Hersteller:9002450210000
Image 1
Spiralbohrer mit MorsekegelschaftAusführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Zur Liste hinzufügen

113,25 €/ Stückexkl. MwSt

132,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
21 mm
Schneidenlänge
145 mm
Gesamtlänge
243 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Alternativen

38,58 €/ Stückexkl. MwSt

45,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026