129,01 €/ Stückexkl. MwSt
150,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Durchmesser | 21.5 mm |
Schneidenlänge | 150 mm |
Gesamtlänge | 248 mm |
Aufnahmesystem | Morsekonus 2 |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 345 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Dampfbehandelt |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Material | HSS |
44,31 €/ Stückexkl. MwSt
51,84 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026