Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 17mm

  • ERIKS:11991799
  • Hersteller:9002450170000
Image 1
Spiralbohrer mit MorsekegelschaftAusführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Zur Liste hinzufügen

81,87 €/ Stückexkl. MwSt

95,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
17 mm
Schneidenlänge
125 mm
Gesamtlänge
223 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Alternativen

27,70 €/ Stückexkl. MwSt

32,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026