Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer DIN345 HSS geschliffen Typ N Schaft MK 14,50mm

  • ERIKS:11991761
  • Hersteller:9002450145000
Image 1
Spiralbohrer mit MorsekegelschaftAusführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar. Mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit.
Zur Liste hinzufügen

63,83 €/ Stückexkl. MwSt

74,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
14.5 mm
Schneidenlänge
114 mm
Gesamtlänge
212 mm
Aufnahmesystem
Morsekonus 2
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
345
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Dampfbehandelt
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Alternativen

21,65 €/ Stückexkl. MwSt

25,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026