Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 2mm

  • ERIKS:11990634
  • Hersteller:9002170020000
Image 1
Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: DIN 340, Typ N.
Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal.

Anwendung: Besonders für tiefe Bohrungen in legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm², Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Grafit verwendbar.

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

5,92 €/ Stückexkl. MwSt

6,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
2 mm
Schneidenlänge
56 mm
Gesamtlänge
85 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS
Alternativen
Product Image

FORMAT Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 2mm

  • ERIKS:23407877
  • Manufacturer:4317784112376

1,96 €/ Stückexkl. MwSt

2,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026