Eriks
GUHRING

GUHRING Spiralbohrer 9651 HSS TIP TIN DIN338 3,5

  • ERIKS:12084324
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,68 €/ Stückexkl. MwSt

4,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Durchmesser
3.5 mm
Schneidenlänge
44 mm
Gesamtlänge
70 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
TiN
Kühlkanäl
0
Spitzenwinkel
118 °
Material
HSS