Eriks
GUHRING

GUHRING Schruppschlichtfräser 03343 DIN844KNF M42 M12

  • ERIKS:11982980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,40 €/ Stückexkl. MwSt

85,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Schruppschlichtfräser
Durchmesser
12 mm
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
K12
Beschichtung
nein
Kopfdurchmesser
12 mm