GUHRING Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM FIRE Typ NRf 20mm
ERIKS:12049452
Hersteller:22180200
SchruppfräserAusführung: Bis Ø 25 mm zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen.Anwendung: Besonders geeignet zum Schruppen von Stählen bis 1000 N/mm².