Eriks
GUHRING

GUHRING Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM FIRE Typ NRf 18mm

  • ERIKS:12049451
  • Hersteller:22180180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SchruppfräserAusführung: Bis Ø 25 mm zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen.Anwendung: Besonders geeignet zum Schruppen von Stählen bis 1000 N/mm².
Zur Liste hinzufügen

177,35 €/ Stückexkl. MwSt

207,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING