105,33 €/ Stückexkl. MwSt
123,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Rohfräser |
Durchmesser | 11 mm |
Max. Arbeitslänge | 22 mm |
Gesamtlänge | 79 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | m42 |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 844K |
Beschichtung | FIRE |
Toleranz | K12 |
Kopfdurchmesser | 11 mm |
33,86 €/ Stückexkl. MwSt
39,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026