Eriks
GUHRING

GUHRING Schruppfräser FIRE 03650 DIN844LNR M42 8MM Z4

  • ERIKS:11983399
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,99 €/ Stückexkl. MwSt

97,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Rohfräser
Durchmesser
8 mm
Max. Arbeitslänge
38 mm
Gesamtlänge
88 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
m42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844L
Beschichtung
FIRE
Toleranz
K12
Kopfdurchmesser
8 mm