290,57 €/ Stückexkl. MwSt
339,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Rohfräser |
Durchmesser | 6 mm |
Max. Arbeitslänge | 13 mm |
Gesamtlänge | 57 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | Volhartmetall |
Kühlkanäl | Ja |
DIN-Norm | 6527L |
Beschichtung | FIRE |
Toleranz | h10 |
Kopfdurchmesser | 6 mm |