Eriks
GUHRING

GUHRING Schruppfräser feinverzahnt GS 100 U FIRE 03365 DIN6527LNRf hart metal mb M12

  • ERIKS:11981117
  • Hersteller:9033650120000
Image 1
VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung, 4 Schneiden, Typ NRf
Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch wird eine Verbesserung der Standzeit am Werkzeug sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt.
Zur Liste hinzufügen

421,65 €/ Stückexkl. MwSt

493,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Rohfräser
Durchmesser
12 mm
Max. Arbeitslänge
26 mm
Gesamtlänge
83 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
Ja
DIN-Norm
6527L
Beschichtung
FIRE
Toleranz
h10
Kopfdurchmesser
12 mm