Eriks
GUHRING

GUHRING Schruppfräser feinverzahnt GS 100 U FIRE 03365 DIN6527LNRf hart metal mb M10

  • ERIKS:11981116
  • Hersteller:9033650100000
Image 1
VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung, 4 Schneiden, Typ NRf
Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch wird eine Verbesserung der Standzeit am Werkzeug sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt.
Zur Liste hinzufügen

345,51 €/ Stückexkl. MwSt

404,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Rohfräser
Durchmesser
10 mm
Max. Arbeitslänge
22 mm
Gesamtlänge
72 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
Ja
DIN-Norm
6527L
Beschichtung
FIRE
Toleranz
h10
Kopfdurchmesser
10 mm