Eriks
GUHRING

GUHRING Schruppfräser 03347 DIN844LNR M42 8MM Z4

  • ERIKS:11983019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,18 €/ Stückexkl. MwSt

65,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Rohfräser
Durchmesser
8 mm
Max. Arbeitslänge
38 mm
Gesamtlänge
88 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
m42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844L
Beschichtung
nein
Toleranz
K12
Kopfdurchmesser
8 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schruppfräser lang DIN844HSSCo8 Typ NR 8mm

  • ERIKS:23106470
  • Manufacturer:4317784087186

29,39 €/ Stückexkl. MwSt

34,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026