Eriks
GUHRING

GUHRING Schruppfräser 03347 DIN844LNR M42 6MM Z4

  • ERIKS:11983017
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,78 €/ Stückexkl. MwSt

68,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Rohfräser
Durchmesser
6 mm
Max. Arbeitslänge
24 mm
Gesamtlänge
68 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
m42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844L
Beschichtung
nein
Toleranz
K12
Kopfdurchmesser
6 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schruppfräser lang DIN844HSSCo8 Typ NR 6mm

  • ERIKS:23106469
  • Manufacturer:4317784087179

24,15 €/ Stückexkl. MwSt

28,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026