258,93 €/ Stückexkl. MwSt
302,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Rohfräser |
Durchmesser | 30 mm |
Max. Arbeitslänge | 45 mm |
Gesamtlänge | 121 mm |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | m42 |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 844K |
Beschichtung | nein |
Toleranz | K12 |
Kopfdurchmesser | 30 mm |