Eriks
GUHRING

GUHRING Schruppfräser 03346 DIN844KNR M42 24MM Z4

  • ERIKS:11983009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

193,31 €/ Stückexkl. MwSt

226,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Rohfräser
Durchmesser
24 mm
Max. Arbeitslänge
45 mm
Gesamtlänge
121 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
m42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Beschichtung
nein
Toleranz
K12
Kopfdurchmesser
24 mm