Eriks
GUHRING

GUHRING Schruppfräser 03346 DIN844KNR M42 20MM Z4

  • ERIKS:11983007
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,13 €/ Stückexkl. MwSt

96,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Rohfräser
Durchmesser
20 mm
Max. Arbeitslänge
38 mm
Gesamtlänge
104 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
m42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Beschichtung
nein
Toleranz
K12
Kopfdurchmesser
20 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 20mm

  • ERIKS:23106466
  • Manufacturer:4317784087148

42,99 €/ Stückexkl. MwSt

50,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026