Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00191 EN 22568 HSS NPT 1/8

  • ERIKS:11970985
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,10 €/ Stückexkl. MwSt

127,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
27 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm